Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absenkbare Werkbank 8000 - Modell 8001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-05-8001A6-107B4F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001A6-107B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376991409
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B995 x T650 x H840 mm.
  • 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Untergebautes Fahrgestell mit Excenterhebel (rechts). Bedienung des Excenterhebels nur bis Zuladung von max. 300 kg möglich. Das Fahrgestell lässt sich mit dem Excenterhebel ein- und ausfahren. Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (spurlos, 85 ° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen an der rechten Seite montiert (Radplattenbefestigung). Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm).
  • Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend).
  • 1 Unterbau-Schublade rechts, B520 x T650 x H175 mm, mit folgender Einteilung: 1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.
  • Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Rollengelagerte Auszüge (Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
  • Durchgehende Griffleiste ErgoScript: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 1.250 kg (bzw. max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,68*
€ 801,47*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,52*
€ 801,47*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,88*
€ 804,02*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,68*
€ 822,22*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,01*
€ 889,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,94*
€ 1.059,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,59*
€ 1.057,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 888,58*
€ 1.057,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,60*
€ 1.019,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 856,59*
€ 1.019,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,39*
€ 989,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 831,38*
€ 989,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,01*
€ 948,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 111,12*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,41*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,58*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 130,05*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 27,10*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,01*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,32*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,31*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,07*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,34*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 78,20*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,57*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,60*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 418,13*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.