Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absenkbare Werkbank 8000 - Modell 8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-05-8000-6-207B4F.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-207B4F.12
EAN/GTIN:
     4040376991225
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B1995 x T650 x H840 mm.
  • 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Untergebautes Fahrgestell mit Excenterhebel (rechts). Bedienung des Excenterhebels nur bis Zuladung von max. 300 kg möglich. Das Fahrgestell lässt sich mit dem Excenterhebel ein- und ausfahren. Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (spurlos, 85 ° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen an der rechten Seite montiert (Radplattenbefestigung). Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm).
  • Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 1.250 kg (bzw. max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,36*
€ 848,21*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,72*
€ 848,21*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,23*
€ 901,63*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,65*
€ 902,54*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 833,15*
€ 926,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,54*
€ 1.102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,08*
€ 1.100,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 925,07*
€ 1.100,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,54*
€ 1.059,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 890,53*
€ 1.059,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,78*
€ 1.029,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 864,77*
€ 1.029,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,15*
€ 991,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 144,07*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 105,76*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 144,01*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 227,33*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,56*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 117,78*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,25*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,60*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-2000.12
ab € 515,63*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2000.12
ab € 466,88*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2000.12
ab € 595,71*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-2000.12
ab € 736,57*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-2000.12
ab € 900,19*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-2000.12
ab € 812,21*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-2000.12
ab € 1.347,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.