Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheiben EH 180-3,2 PSF ALU+STONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     2478B-1714822-61823222
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61823222
EAN/GTIN:
     4007220163603
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für NE-Metalle und mineralische Werkstoffe mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
8500 RPM
Form:
EH / 42 / T27
Breite metrisch:
3,2 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Ø Bohrung:
22,23 mm
ø Außen metrisch:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, mini trennscheibe, Trennscheiben, Universal-Linie PSF ★★☆☆, Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,65*
2 Tage
2064
25
€ 5,00*
ab € 1,25*
€ 1,66*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,60*
ab € 1,27*
€ 1,69*
6 Tage
2064
25
€ 4,30*
ab € 1,39*
€ 1,87*
Lager 2478
2064
50
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 225 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.