Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheiben EHT 230-1,9 PSF STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2478B-1714822-61728231
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61728231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Stahl mit hoher Trennleistung und guter Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
6600 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite metrisch:
1,9 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22,23 mm
ø Außen metrisch:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, mini trennscheibe, Trennscheiben, Universal-Linie PSF ★★☆☆, Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,88*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 225 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.