Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-597060 Herst.-Nr.: 597060 EAN/GTIN: 4000146597064 |
| |
|
| | |
| Extreme Fliesenbohrer 6,0 mm AL 65 mm, GL 100 mmUniversalbohrer für extreme Anwendungen - Extrem scharfe, speziell angeschliffene Hartmetall-Platte
- Hochwertige Lötung, extrem hitzebeständig
- Der Problemlöser für viele Materialien (z. B. sehr harte Fliesen)
- Ebenfalls mögliches Bohren in Kunststoff, Holz, Blech, Glas, etc. daher ideal beim Bohren von Materialkombinationen
- Achtung: Bitte immer für ausreichende Kühlung sorgen!
- Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
- Einfaches und sicheres Bohren in alle Arten von Fliesen (u.a. auch Kress-Fliesen, Keramik-Fliesen etc.)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Extreme, 6,0, mm AL, 65, mm,, GL, 100, mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,23* | € 23,52* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,97* | € 23,60* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,07* | € 23,71* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 17,16* | € 24,74* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,06* | € 27,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 98,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|