Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-597050 Herst.-Nr.: 597050 EAN/GTIN: 4000146597057 |
| |
|
| | |
| Extreme Fliesenbohrer 5,0 mm AL 50 mm, GL 85 mmUniversalbohrer für extreme Anwendungen - Extrem scharfe, speziell angeschliffene Hartmetall-Platte
- Hochwertige Lötung, extrem hitzebeständig
- Der Problemlöser für viele Materialien (z. B. sehr harte Fliesen)
- Ebenfalls mögliches Bohren in Kunststoff, Holz, Blech, Glas, etc. daher ideal beim Bohren von Materialkombinationen
- Achtung: Bitte immer für ausreichende Kühlung sorgen!
- Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
- Einfaches und sicheres Bohren in alle Arten von Fliesen (u.a. auch Kress-Fliesen, Keramik-Fliesen etc.)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Extreme, 5,0, mm AL, 50, mm,, GL, 85, mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,76* | € 22,67* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,46* | € 22,74* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,54* | € 22,85* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,52* | € 24,06* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,45* | € 26,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 96,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|