Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-3783-07 Herst.-Nr.: 3783-07 EAN/GTIN: 4000146378373 |
| |
|
| | |
| Stecknuss Bit L45 mm mit Dauermagnet 7 mm- Zum beschädigungsfreien Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben
- Mit Dauermagnet - Stahlschrauben haften im Einsatz
- Optimal für Akkuschrauber durch 6,35 mm [1/4 Zoll] 6-kant Schaft
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | Außen-6kant | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,52* | € 5,56* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,85* | € 5,61* | | | | Lager 2478 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,94* | € 5,70* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,97* | € 5,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 4,83* | € 6,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 85,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|