Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch 970 x 2500 x 800 vzk kpl. SPEED - RACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1713913-20097107
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212272178
EAN/GTIN:
     4026212272178
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Packplatz
Packplätze
Packtisch Weitspannregal META SPEED-RACK, Höhe: 970mm, Länge: 2500mm, Tiefe: 800mm, Bodenanzahl: 2, Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
81,931 kg
Höhe:
970 mm
Länge:
2500 mm
Fachlast:
400 kg
Feldlast:
800 kg
Oberfläche:
Verzinkt
Anzahl Ebenen:
2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
277 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 290,96*
€ 348,34*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,31*
€ 348,37*
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 293,74*
€ 353,50*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 320,12*
€ 381,98*
Lager 2478
8
Frei Haus
ab € 364,43*
€ 428,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,51*
€ 509,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,74*
€ 501,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,73*
€ 501,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,61*
€ 481,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 404,60*
€ 481,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,44*
€ 472,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,43*
€ 433,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.