Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713913-200190001 Herst.-Nr.: 4026212348460 EAN/GTIN: 4026212348460 |
| |
|
| | |
| Palettenregalsystem META MULTIPAL Grundregal Höhe: 2700mm, Länge: 1825mm, Tiefe: 1100 mm, Oberfläche: Ständer: verzinkt, Holme: RAL 2001 rotorange, kpl. 3 Lagerebenen Weitere Informationen: | | Anzahl Ebenen: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemiepaletten-Regal, Chemiepalettenregal, Gefahrstoff-Palettenregal, Gefahrstoffpaletten-Regal, Gefahrstoffpalettenregal, Grund-Regal, Grundregal, Multipal Regal, Regal Multipal, Paletten-Regal, Palettenregal, meta palettenregal grundregal, abfüllstation fässer, meta palettenregal, Schweres |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 417,21* | € 483,20* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,94* | € 483,22* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,2464* | € 492,4464* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,03* | € 515,29* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 513,14* | € 591,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|