Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713830-626702000 Herst.-Nr.: 626702000 EAN/GTIN: 4007430240200 |
| |
|
| | |
| Bestehend aus: S 2-Bits; L= 25 mm (48 St.): PH 1 x 3, PH 2 x 3, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 3; PZ 3 x 3; SL 4 x 2, SL 5 x 2, SL 6 x 2; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; T 10 x 2, T 15 x 2, T 20 x 2, T 25 x 2, T 27 x 2, T 30 x 2, T 40 x 2; Torx Tamper: T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 1, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1; L= 75 mm (7 St.): PH 2 x 1, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 6 x 1; 1 x magnetischer Schnellwechselbithalter; Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung: für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits; Magnetischer Schnellwechseladapter; Hochwertige, robuste Box im speziellen Metabo-Design mit ausziehbarem Euroloch-Aufhänger; Attraktiver Verkaufspräsenter. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, bit-satz metabo, bit satz, bit-satz 56-teilig, Bit-Box |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,11* | € 24,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,37* | € 24,40* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 19,43* | € 25,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,36* | € 28,45* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,97* | € 29,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 89,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|