Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLENGRIFF FESTSTEHEND, FORM:E ALUMINIUM, KOMP:STAHL, L1=112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-1713736-K0167.1636112
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0167.1636112
EAN/GTIN:
     4059245070589
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
Werkstoff:
Ballengriff Aluminium. Achsteil Stahl.
Ausführung:
Ballengriff poliert, Achsteil schwarz.
Bestellbeispiel:
K0167.0616050
Hinweis:
Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,2157
D4:
22
L3:
14
Form:
E
Ausführung 1:
feststehend
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Ballengriff
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
DIN 39
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 39, ballengriff din 39
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 18,00*
€ 21,18*
6 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 16,78*
€ 22,67*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 16,78*
€ 22,67*
5 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 17,38*
€ 24,02*
Lager 2478
18
4
Frei Haus
ab € 16,84*
€ 24,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 96,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.