Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLENGRIFF FESTSTEHEND, FORM:E ALUMINIUM, KOMP:STAHL, L1=112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-13736-K0167.1636112
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0167.1636112
EAN/GTIN:
     4059245070589
Suchbegriffe:
Ballengriff DIN 39
DIN 39
DIN 39 Ballengriff
DIN 39 Griff
Werkstoff:
Ballengriff Aluminium. Achsteil Stahl.
Ausführung:
Ballengriff poliert, Achsteil schwarz.
Bestellbeispiel:
K0167.0616050
Hinweis:
Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
,2157
D4:
22
L3:
14
Form:
E
Ausführung 1:
feststehend
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Ballengriff
Gewindeart:
Außengewinde
DIN:
DIN 39
Weitere Suchbegriffe: Griff DIN 39, ballengriff din 39
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 18,00*
€ 21,18*
Lager 1498
16
1
€ 5,45*
ab € 16,64*
€ 22,48*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 16,66*
€ 22,48*
6 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 17,36*
€ 23,81*
9 Tage
16
4
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.