| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-82.980.040 Herst.-Nr.: 82.980.040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Vertikalauszugschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 695, Nutzbreite mm: 210, Nutztiefe mm: 554, Höhe mm: 1950, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Auszüge: 4, Tragkraft Auszüge kg: 200, Ausstattung: 4 Werkzeugrahmen pro Auszug für LISTA NC-Werkzeughalter (Aufnahmelänge 554 mm), Türart: Frontblenden, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Capriblau RAL 5019 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vertikalschrank, Materialschrank, Werkstattschrank, Stahlschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.199,91* | € 4.564,88* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.210,60* | € 4.564,94* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.226,54* | € 4.584,73* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.201,50* | € 5.595,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|