| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-78.842.070.F Herst.-Nr.: 70.196.070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 64 x 36 E, Breite mm: 1193, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1450, Lichte Höhe mm: 1350, Schliessung: RFID Lock, Anzahl Schubladen: 12, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 150 / 1 x 125 / 3 x 75 / 5 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200, Tragkraft Schubladen kg: 200, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 1088, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Farbe: Rubinrot RAL 3003 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank rot lista, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.281,87204* | € 3.576,58204* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.371,98* | € 3.691,66* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.404,12* | € 3.707,69* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.189,65* | € 4.526,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|