Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal L1006 (BxTxH) 1300x500x2000mm 220kg N9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2478B-1713716-50.245.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.245.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Anbauregal, Breite mm: 1300, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 2000, Anzahl Fachböden: 5, Ausstattung: 1 Regalstützenpaar inkl. 3 Tiefenstreben, Fachböden geschlitzt (Stärke 25 mm), Ausführung: Bauweise Regalstützen, Fachlast kg: 220, Max. Feldlast kg: 2800, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, l1006 regal, Universalregal, Fachbodenregal, Steckregal, Industrieregal, Regal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 297,2496*
€ 362,3496*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,18*
€ 373,84*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,51*
€ 375,44*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,63*
€ 461,13*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,44*
€ 446,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,00*
€ 434,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,98*
€ 434,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,37*
€ 418,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 351,36*
€ 418,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,07*
€ 405,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 341,06*
€ 405,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,51*
€ 365,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.