| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-AT005842V9802 Herst.-Nr.: AT005842V9802 EAN/GTIN: 4018177048639 |
| | |
|
| | |
| Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 125x1 mm gerade | für Winkelschleifer | A60X-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte X Korngröße 60 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton Schleifmittel Aluminiumoxid |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lukas trennscheiben 125x1,0, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, A60X-BF, für Winkelschleifer, 125x1 mm, 4018177048639, AT005842V9802, dünnblech-trennscheibe, Edelstahl, Flexscheibe, gerade, Handgeführte Trennschleifscheiben, LUKAS Trennscheibe, LUKAS-ERZETT, Schleifscheibe, T41, Trennscheiben |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,20* | € 1,80* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 60,10* | € 76,07* | | | | Lager 2478 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,56* | € 82,12* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 63,78* | € 88,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1712* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|