| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A27231150801444 Herst.-Nr.: A27231150801444 EAN/GTIN: 4027497113101 |
| | |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fächerschleifscheibe SLTR universal Ø 115 mm Ceramic Korn 80 | schräg Werkzeugform schräg Anzahl Lamellen Stück 80 Korngröße 80 Lamellenbreite mm 25 Lamellenlänge mm 16 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung Karton Weitere Informationen: | | Anzahl Lamellen: | 80 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115 mm körnung 80, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, fächerschleifscheiben, Fächerschleifscheiben, Flächenschleifscheibe, Flächenschleifscheiben, Lamellenschleifer, Schleifmoppteller, schräg, 4027497113101, A27231150801444, Ceramic, Korn 80, LUKAS Fächerschleifscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 115 mm, Schleiflamellenteller, schleifmopteller, SLTR, universal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,23* | € 42,44* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,37* | € 42,70* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 32,26* | € 45,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,226* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|