Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe SLTR universal Ø 115 mm Ceramic Korn 80 | schräg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A27231150801444
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A27231150801444
EAN/GTIN:
     4027497113101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Lukas-Erzett Fächerschleifscheibe SLTR universal Ø 115 mm Ceramic Korn 80 | schräg Werkzeugform schräg Anzahl Lamellen Stück 80 Korngröße 80 Lamellenbreite mm 25 Lamellenlänge mm 16 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung Karton
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
schräg
Sicherheitsnorm:
EN 13743
V max.:
80 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugdurchmesser:
115 mm
Anzahl Lamellen:
80 Stück
Korngröße:
80
Lamellenbreite:
25 mm
Lamellenlänge:
16 mm
n max.:
13300 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleiflamellentellerausführung:
SLTR mit gewölbtem Glasgewebeträger
Schleifmittel:
CER (Ceramic-Korn)
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115 mm körnung 80, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, fächerschleifscheiben, Fächerschleifscheiben, Flächenschleifscheibe, Flächenschleifscheiben, Lamellenschleifer, Schleifmoppteller, schräg, 4027497113101, A27231150801444, Ceramic, Korn 80, LUKAS Fächerschleifscheibe, LUKAS-ERZETT, Ø 115 mm, Schleiflamellenteller, schleifmopteller, SLTR, universal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 29,23*
€ 43,23*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 32,51*
€ 43,50*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 32,03*
€ 45,14*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,50*
€ 51,765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,81*
€ 50,9439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,04*
€ 47,6476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,26*
€ 46,7194
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,89*
€ 45,0891
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,51*
€ 38,6869
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,251* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.