| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A200200510377 Herst.-Nr.: A200200510377 EAN/GTIN: 4027497534418 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schleifstift SP Spitzbogenform für Edelstahl 5x10 mm Schaft 3 mm | Korn 80 Werkzeugform Spitzbogen Bindung V118 Bindungsart V Keramische Bindung Härte L Korngröße 80 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, lukas schleifstift 10x10mm, schleifstift spitzbogenform, feinschleifstift schaft 3mm, Korn 80, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497534418, 5x10 mm, A200200510377, Edelstahl, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, SP, Spitzbogenform |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 1,96* | € 3,03* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 2,32* | € 3,06* | | | | Lager 2478 | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 2,30* | € 3,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 122,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|