Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift SP Spitzbogenform für Edelstahl 5x10 mm Schaft 3 mm | Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A200200510377
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A200200510377
EAN/GTIN:
     4027497534418
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Lukas-Erzett Schleifstift SP Spitzbogenform für Edelstahl 5x10 mm Schaft 3 mm | Korn 80 Werkzeugform Spitzbogen Bindung V118 Bindungsart V Keramische Bindung Härte L Korngröße 80 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Spitzbogen
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
10 mm
Werkzeugdurchmesser:
5 mm
Bindung:
V118
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Härte:
L
Korngröße:
80
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Schleifmittel:
CERAMIC
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, lukas schleifstift 10x10mm, schleifstift spitzbogenform, feinschleifstift schaft 3mm, Korn 80, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 4027497534418, 5x10 mm, A200200510377, Edelstahl, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, SP, Spitzbogenform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 1,97*
€ 3,03*
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,35*
€ 3,05*
9 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,09*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.