Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Hydraulik-Werkbank 1500x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 1Gh.(1 Schubl.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Hydraulik-Werkbank 1500x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 1Gh.(1 Schubl.)
Profi-Hydraulik-Werkbank 1500x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 1Gh.(1 Schubl.)
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-WPHL01-15M45-E3D02
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPHL01-15M45-E3D02
EAN/GTIN:
     4051152152495
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Hydraulik-Profi-Werkbank - 1500 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel rechts, von 750 - 1050 mm Arbeitshöhe (Hub 300 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.) Unterer Durchzug hinten eingeschweißt Mit 1 Einzelschublade ES-BEA-150EP, FH 150 mm, mit Aufstockrahmen
Weitere Informationen:
Anzahl Gehäuse:
1
Anzahl Schubladen:
1
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, Hydraulik-Werkbank, höhenverstellbare Werkbank, Werkbänke, Werkbaenke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.167,52*
€ 1.329,03*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.074,41*
€ 1.334,63*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.137,08*
€ 1.340,85*
17 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.723,27*
€ 1.939,78*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.839,67*
€ 2.071,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,63*
€ 1.588,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,09*
€ 1.563,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.240,09*
€ 1.475,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,54*
€ 1.410,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.160,78*
€ 1.381,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,74*
€ 1.338,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.119,58*
€ 1.332,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,41*
€ 1.278,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.721,21*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.717,27*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.715,77*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.719,51*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.718,94*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.724,95*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.721,94*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.719,81*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.719,41*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.711,21*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.722,86*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.725,84*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.710,74*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.723,80*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.716,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.