Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Profi-Hydraulik-Werkbank mit 1 Gehäuse 1 Schublade WPHL01-15M45-E3D02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Hydraulik-Werkbank 1500x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 1Gh.(1 Schubl.)
Profi-Hydraulik-Werkbank 1500x800x750, BM-Pla.45mm, 1 Rückbr., 1Gh.(1 Schubl.)
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZWPHL01-15M45-E3D02
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     WPHL01-15M45-E3D02
EAN/GTIN:
     4051152152495
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank • Hydraulik-Profi-Werkbank - 1500 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel rechts, von 750 - 1050 mm Arbeitshöhe (Hub 300 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.) Unterer Durchzug hinten eingeschweißt Mit 1 Einzelschublade ES-BEA-150EP, FH 150 mm, mit Aufstockrahmen
Weitere Informationen:
Höhe min.:
750 mm
Breite:
800 mm
Anzahl Schubladen:
1
Höhe max.:
1050 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.129,10*
€ 1.329,06*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.170,01*
€ 1.334,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.082,30*
€ 1.340,23*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.850,46*
€ 2.030,84*
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.971,64*
€ 2.152,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.030,84*
€ 2.416,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.958,05*
€ 2.330,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.882,75*
€ 2.240,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.857,65*
€ 2.210,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.850,46*
€ 2.202,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.954,81*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.968,03*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.961,74*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.963,28*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.974,22*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.964,70*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.971,78*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.960,34*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.969,11*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.968,07*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.973,49*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.960,09*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.961,85*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.957,23*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.966,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.