Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 750-1050x1500x800mm,Multiplexplatte,Tragl. 350kg,Handkurbel,4-Fuß,Ausstattung: 1 Schublade,Gestell RAL7035,Fronten RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504623-0002
504623-0002
Artikel-Nr.:
     827-504623-0002
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPHL01-15M45-E3D02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 - 1050 x 1500 x 800 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 45 mm
  • Traglast 350 kg
  • Höhenverstellung über Handkurbel
  • 4-Fußgestell
  • Ausstattung: 1 Schublade
  • Schubladen Höhe 1x150 mm
  • Traglast je Schublade 100 kg
  • Schubladenauszug 90 %
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 504623-0008 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504623-0009 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504623-0010 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504623-0007 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504623-0013 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504623-0014 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504623-0015 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504623-0012 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504623-0018 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504623-0019 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504623-0020 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504623-0017 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504623-0003 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504623-0004 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504623-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504623-0002 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Hydraulik-Werkbank, Hydraulik-Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
750-1050 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
800 mm
Stärke Platte:
45 mm
Traglast:
350 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Handkurbel
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
1 Schublade
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x150 mm
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
100 kg
Auszug Schublade:
90 %
Material Platte:
Multiplex
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
115 kg
Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Fronten:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank klw, Werkbank, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Hydraulik-Werkbank, Hydraulik-Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.966,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.242,64*
€ 2.668,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.208,25*
€ 2.627,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.093,28*
€ 2.491,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.028,10*
€ 2.413,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.966,90*
€ 2.340,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.082,30*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.954,81*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.968,03*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.961,74*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.963,28*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.974,22*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.964,70*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.971,78*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.960,34*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.969,11*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.968,07*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.973,49*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.960,09*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.961,85*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WPHL01-15M45-E3D02
ab € 1.957,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.