Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 1000x1031x750mm 5 Schubl. Vollauszug 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank 1000x1031x750mm 5 Schubl. Vollauszug 75 kg
Schubladenschrank 1000x1031x750mm 5 Schubl. Vollauszug 75 kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-SJB1000-05NP-001
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     SJB1000-05NP-001
EAN/GTIN:
     4051152356114
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank H: 1000mm B:1031 mm T:750mm Einbaumaß: 900mm Einteilung: 54x36 Einheiten Mit Zentralverschluss und folgenden Schubladen (mit Schlitzraster): 100VN/100VN/150VN/250VN/300VN VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
5
Anzahl Gehäuse:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.289,56*
€ 1.482,16*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.288,72*
€ 1.488,41*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.257,24*
€ 1.551,04*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.033,59*
€ 2.287,60*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,41*
€ 1.771,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,98*
€ 1.733,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.456,97*
€ 1.733,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.385,39*
€ 1.648,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.385,38*
€ 1.648,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.341,48*
€ 1.596,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.341,47*
€ 1.596,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,72*
€ 1.533,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.