Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 1150x725x750mm 10 Schubl. Vollauszug 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank 1150x725x750mm 10 Schubl. Vollauszug 75 kg
Schubladenschrank 1150x725x750mm 10 Schubl. Vollauszug 75 kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-SGB1150-10NP-001
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     SGB1150-10NP-001
EAN/GTIN:
     4051152427067
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank H: 1150 mm B: 725 mm T: 750 mm Einbaumaß: 1050 mm Einteilung: 36x36 Einheiten mit Zentralverschluss und 10 Schubladen (mit Schlitzraster): 50VN/50VN/75VN/75VN/100VN/100VN/100VN/150VN/150VN/200VN VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
10
Anzahl Gehäuse:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.448,91*
€ 1.718,01*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.508,56*
€ 1.724,96*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.509,90*
€ 1.731,93*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.374,04*
€ 2.649,51*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.731,93*
€ 2.061,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.689,78*
€ 2.010,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.689,77*
€ 2.010,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.605,93*
€ 1.911,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.605,92*
€ 1.911,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.557,24*
€ 1.853,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.557,23*
€ 1.853,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.509,90*
€ 1.796,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.