Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 400x572x605mm 4 Schubl. Vollauszug 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank 400x572x605mm 4 Schubl. Vollauszug 75 kg
Schubladenschrank 400x572x605mm 4 Schubl. Vollauszug 75 kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-SEA0400-04NP-001
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     SEA0400-04NP-001
EAN/GTIN:
     4051152099660
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank H: 400 mm B: 572 mm T: 605 mm Einbaumaß: 300mm Einteilung: 27x27 Einheiten Mit Zentralverschluss und 4 Schubladen (mit Schlitzraster): 50VN/75VN/75VN/100VN VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
4
Anzahl Gehäuse:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,97*
€ 702,69*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,36*
€ 705,36*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 544,27*
€ 711,12*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,38*
€ 1.001,09*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,36*
€ 839,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,51*
€ 830,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 660,71*
€ 786,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,57*
€ 764,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 630,03*
€ 749,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,05*
€ 723,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 605,46*
€ 720,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,36*
€ 669,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.