Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen 1320x700x1800mm 5 Ebenen Ladefläche 1200x600mm Traglast 2 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankwagen 1320x700x1800mm 5 Ebenen Ladefläche 1200x600mm Traglast 2 Türen
Schrankwagen 1320x700x1800mm 5 Ebenen Ladefläche 1200x600mm Traglast 2 Türen
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-8612-6066AF5C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8612-6066AF5C12
EAN/GTIN:
     4051152029377
Suchbegriffe:
Schrankwagen
schrankwagen schwarz
schrankwagen
Schrankwagen, mit 5 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1320 x700 x 1800 mm L x B x H Seitenwände und Rückwand geschlossen, Tür mit Stangenschloss Ladefläche: 1200 x 600 mm, Ladehöhen: 270/570/870/1170/1470 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm Vollgummibereifung schwarz Tragfähigkeit 500 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
2
Anzahl Ebenen:
5
Anzahl Flügeltüren:
2
Anzahl Bockrollen:
2
Weitere Suchbegriffe: Schrankwägen, Wagen, Wägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.483,47*
€ 1.630,63*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.486,65*
€ 1.637,56*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.637,56*
€ 1.948,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.603,28*
€ 1.907,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.603,26*
€ 1.907,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.542,44*
€ 1.835,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.542,43*
€ 1.835,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.508,79*
€ 1.795,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.508,78*
€ 1.795,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.486,65*
€ 1.769,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.