Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen 1320x700x1800mm 5 Ebenen Ladefläche 1200x600mm Traglast 2 Türen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankwagen 1320x700x1800mm 5 Ebenen Ladefläche 1200x600mm Traglast 2 Türen
Schrankwagen 1320x700x1800mm 5 Ebenen Ladefläche 1200x600mm Traglast 2 Türen
Artikel-Nr.:
     1498-13676-8612-6066AF5C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8612-6066AF5C12
EAN/GTIN:
     4051152029377
Suchbegriffe:
Schrankwagen
schrankwagen schwarz
schrankwagen
Schrankwagen, mit 5 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1320 x700 x 1800 mm L x B x H Seitenwände und Rückwand geschlossen, Tür mit Stangenschloss Ladefläche: 1200 x 600 mm, Ladehöhen: 270/570/870/1170/1470 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm Vollgummibereifung schwarz Tragfähigkeit 500 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
5010
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Raddurchmesser mm:
200
Anzahl Ebenen:
5
Tragkraft Ebene kg:
80
Gesamttraglast:
500
Gesamtlänge in mm:
1320
Gesamtbreite in mm:
700
Gesamthöhe in mm:
1800
Ladeflächenlänge mm:
1200
Anzahl Flügeltüren:
2
Weitere Suchbegriffe: Schrankwägen, Wagen, Wägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.490,32*
€ 1.616,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.496,06*
€ 1.623,35*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,77*
€ 1.923,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.595,14*
€ 1.898,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.523,76*
€ 1.813,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,68*
€ 1.784,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.490,32*
€ 1.773,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.