Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 1175x700x1800mm Ebenen 5 Ladefläche 1000x700mm Traglast 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen 1175x700x1800mm Ebenen 5 Ladefläche 1000x700mm Traglast 400 kg
Etagenwagen 1175x700x1800mm Ebenen 5 Ladefläche 1000x700mm Traglast 400 kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-8609-6233L-5C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8609-6233L-5C12
EAN/GTIN:
     4051152539197
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen l1000xb700xh1800mm
etagenwagen
Etagenwagen, mit 5 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1175 x 700 x 1800 mm L x B x H Ladefläche: 1000 x 700 mm Ladehöhen: 270/610/955/1300/1640 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm Vollgummi schwarz Tragkraft 400 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Ebenen:
5
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Weitere Suchbegriffe: Etagewagen, Etagewägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,13*
€ 942,14*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,40*
€ 945,60*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,60*
€ 1.125,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,24*
€ 1.105,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 881,76*
€ 1.049,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,76*
€ 1.008,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 831,77*
€ 989,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,39*
€ 963,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 806,06*
€ 959,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,40*
€ 925,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.