Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 1175x700x1800mm Ebenen 5 Ladefläche 1000x700mm Traglast 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen 1175x700x1800mm Ebenen 5 Ladefläche 1000x700mm Traglast 400 kg
Etagenwagen 1175x700x1800mm Ebenen 5 Ladefläche 1000x700mm Traglast 400 kg
Artikel-Nr.:
     1498-13676-8609-6233L-5C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8609-6233L-5C12
EAN/GTIN:
     4051152539197
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen l1000xb700xh1800mm
etagenwagen
Etagenwagen, mit 5 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1175 x 700 x 1800 mm L x B x H Ladefläche: 1000 x 700 mm Ladehöhen: 270/610/955/1300/1640 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm Vollgummi schwarz Tragkraft 400 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
5010
Raddurchmesser mm:
200
Anzahl Ebenen:
5
Tragkraft Ebene (kg):
80
Gesamttraglast:
400
Gesamtlänge in mm:
1175
Gesamtbreite in mm:
700
Gesamthöhe in mm:
1800
Ladeflächenlänge mm:
1000
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Weitere Suchbegriffe: Etagewagen, Etagewägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,23*
€ 947,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,74*
€ 950,52*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,02*
€ 1.126,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,93*
€ 1.107,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,45*
€ 1.062,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,92*
€ 1.032,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,23*
€ 1.003,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.