Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 1375x800x1600mm Ebenen 4 Ladefläche 1200x800mm Traglast 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen 1375x800x1600mm Ebenen 4 Ladefläche 1200x800mm Traglast 400 kg
Etagenwagen 1375x800x1600mm Ebenen 4 Ladefläche 1200x800mm Traglast 400 kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-8609-6132P-4C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8609-6132P-4C12
EAN/GTIN:
     4051152539104
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen
Etagenwagen, mit 4 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1375 x 800 x 1600 mm L x B x H Ladefläche: 1200 x 800 mm Ladehöhen:270/650/1030/1400 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 160 mm Vollgummibereifung schwarz Tragkraft 400 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Ebenen:
4
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Weitere Suchbegriffe: Etagewagen, Etagewägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,12*
€ 941,00*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,88*
€ 944,46*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,46*
€ 1.123,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,51*
€ 1.104,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 881,25*
€ 1.048,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,09*
€ 1.008,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 831,19*
€ 989,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,65*
€ 962,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 805,33*
€ 958,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,88*
€ 924,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.