Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 1375x800x1600mm Ebenen 4 Ladefläche 1200x800mm Traglast 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen 1375x800x1600mm Ebenen 4 Ladefläche 1200x800mm Traglast 400 kg
Etagenwagen 1375x800x1600mm Ebenen 4 Ladefläche 1200x800mm Traglast 400 kg
Artikel-Nr.:
     1498-13676-8609-6132P-4C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8609-6132P-4C12
EAN/GTIN:
     4051152539104
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen
Etagenwagen, mit 4 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz Maße: 1375 x 800 x 1600 mm L x B x H Ladefläche: 1200 x 800 mm Ladehöhen:270/650/1030/1400 mm Mit 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 160 mm Vollgummibereifung schwarz Tragkraft 400 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
5010
Raddurchmesser mm:
200
Anzahl Ebenen:
4
Tragkraft Ebene (kg):
80
Gesamttraglast:
400
Gesamtlänge in mm:
1375
Gesamtbreite in mm:
800
Gesamthöhe in mm:
1600
Ladeflächenlänge mm:
1200
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Weitere Suchbegriffe: Etagewagen, Etagewägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,13*
€ 945,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,96*
€ 948,54*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,08*
€ 1.124,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,88*
€ 1.112,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,72*
€ 1.068,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,79*
€ 1.036,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,13*
€ 992,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.