Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen mit 4 Gitterbordwänden 200mm hoch 1295x800x1000mm Traglast 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnwandwagen mit 4 Gitterbordwänden 200mm hoch 1295x800x1000mm Traglast 500 kg
Stirnwandwagen mit 4 Gitterbordwänden 200mm hoch 1295x800x1000mm Traglast 500 kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-8602-G009P-1C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8602-G009P-1C12
EAN/GTIN:
     4051152060288
Suchbegriffe:
Stirnwagen
Stirnwandwagen
stirnwandwagen
Stirnwandwagen mit 4 Gitterbordwänden 200mm hoch Maße: 1295x 800 x 1000 mm L x B x H Ladefläche: 1160 x 760 mm, Ladeflächenhöhe: 270 mm Ladefläche aus phenolharzvergütetem Sperrholz 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm, Vollgummi schwarz Tragkraft: 500 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Anzahl Ebenen:
1
Anzahl Wände:
4
Weitere Suchbegriffe: Wagen, Wägen, Stirnwandwägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,85*
€ 801,96*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,12*
€ 804,89*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,89*
€ 957,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,65*
€ 944,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 754,00*
€ 897,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,90*
€ 866,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 714,50*
€ 850,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,22*
€ 827,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 692,42*
€ 823,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,12*
€ 787,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.