Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen 1390x800x1000mm Ladefläche 1175x788mm Traglast 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnwandwagen 1390x800x1000mm Ladefläche 1175x788mm Traglast 500 kg
Stirnwandwagen 1390x800x1000mm Ladefläche 1175x788mm Traglast 500 kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-8602-6007P-1C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8602-6007P-1C12
EAN/GTIN:
     4051152038744
Suchbegriffe:
Stirnwagen
Stirnwandwagen
stirnwandwagen
Stirnwandwagen Maße: 1390 x 800 x 1000 mm L x B x H Ladefläche: 1175 x 788 mm, Ladehöhe: 270 mm Stirnwände und Ladefläche aus phenolharzvergütetem Sperrholz 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm, Vollgummi schwarz Tragkraft: 500 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Anzahl Ebenen:
1
Anzahl Wände:
3
Weitere Suchbegriffe: Wagen, Wägen, Stirnwandwägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,50*
€ 749,76*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,18*
€ 752,31*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,31*
€ 895,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,73*
€ 876,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 699,79*
€ 832,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,00*
€ 790,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 651,73*
€ 775,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,92*
€ 754,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 631,35*
€ 751,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,18*
€ 732,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.