Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-V7283 Herst.-Nr.: V7283 EAN/GTIN: 4047728072847 |
| |
|
|  |  |
 | - Optimale Beleuchtung für Werkstatt, Keller, Wohnraum oder Gartenhütten
- Magnetische Rückseite zur Befestigung an eisenhaltigen Untergründen
- Klebestreifen für nicht magnetische Untergründe im Lieferumfang enthalten
- Robustes Aluminium-Gehäuse
- Länge LED-Lichtleiste: 527 mm
- Gesamtlänge (inklusive Kabel): 2527 mm
- Leistung: 1000 lm
- Maximal 3 LED-Lichtleisten pro Netzteil kombinierbar
- Satz beinhaltet:
- 1 Lichtleiste 1000 lm
- 2 Klebe/Magnetstreifen
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe led, arbeitslampe, Lager- und Betriebseinrichtung, Transportwagen, Tischwagen, Transportgerät (Lagertechnik), Montagewagen, Werkstattwagen |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 23,29* | € 31,43* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 24,85* | € 33,72* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 25,31* | € 34,03* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 26,37* | € 35,65* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 28,07* | € 39,61* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 79,22* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|