Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-V7154N Herst.-Nr.: V7154N EAN/GTIN: 4047728071772 |
| |
|
| | |
| - Trennen von stark verrosteten und auf der Radnabe festsitzenden Bremsscheiben
- Auspress-Füße übertragen gleichmäßigen Druck auf die Bremsscheibe
- Gleichmäßige Kraftverteilung über vier Füße an die Bremsscheibe minimiert Beschädigungsrisiko
- Empfehlung: Verwendung eines Hydraulik-Zylinders, z.B. V4551 oder V2854
- Alternative Anwendung mit V4699
- In Verbindung mit der Traverse V3871 zu benutzen, welche nicht enthalten ist zusätzlich benötigt wird
- inklusive Fixierplatten, Auszieh-Füßen, Schrauben, Unterlegplatten
- Spannweite: 260 – 330 mm
- Maximale Belastbarkeit: 22 t
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung), Zweiarmabzieher, Dreiarmabzieher, Abzieher, Packungszieher (Dichtung), Abziehwerkzeug, Abziehvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 539,48* | € 636,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 573,32* | € 641,63* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 572,54* | € 645,10* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 595,36* | € 665,05* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 599,06* | € 667,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|