Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Erweiterungssatz für Bremsscheiben-Ausdrückwerkzeug ∙ ohne Traverse ∙ V7154N ∙ 18-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7154N
V7154N
V7154N;V7154-1;V7154-4
Artikel-Nr.:
     C1971-V7154N
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V7154N
EAN/GTIN:
     4047728071772
Suchbegriffe:
Traverse für Abzieher
Traverse für Abziehvorrichtung
traverse für abzieher
  • Trennen von stark verrosteten und auf der Radnabe festsitzenden Bremsscheiben
  • Auspress-Füße übertragen gleichmäßigen Druck auf die Bremsscheibe
  • Gleichmäßige Kraftverteilung über vier Füße an die Bremsscheibe minimiert Beschädigungsrisiko
  • Empfehlung: Verwendung Hydraulik-Zylinder – z.B. V4551 oder V2854
  • Alternative Anwendung mit V4699
  • In Verbindung mit der Traverse V3871 zu benutzen, welche nicht enthalten ist zusätzlich benötigt wird
  • inklusive Fixierplatten, Auszieh-Füßen, Schrauben, Unterlegplatten
  • Spannweite: 260 – 330 mm
  • Maximale Belastbarkeit: 22 t
Weitere Informationen:
CrossReference:
01-00048-030
Schluesselworte:
Bremsen Werkzeug | 01-00048-030 | V7154
Wallmek-No:
01-00048-030
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 09 Bremsen
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
640240 Bremsendienst
Ausführung (Produktart):
730 Abzieher / Abdrücker
Gewicht Export Gramm:
7320 g
Anzahl Werkzeuge:
18
Artikelpreis 2024:
758.00 €
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,38*
€ 757,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,96*
€ 706,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,28*
€ 663,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,72*
€ 652,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,48*
€ 641,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.