Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-V7124-T20 Herst.-Nr.: V7124-T20 EAN/GTIN: 4047728071307 |
| |
|
| | |
| - Betätigen von stark korrodierten Verschraubungen, z.B. Zentrierschrauben bei Bremsscheiben
- Durch Hammerschlag wird am Schraubendreher-Abtrieb eine Vierteldrehung in Löserichtung getätigt
- Umstellen der Modi durch Drehen des Einstellrads in 2 Schritten: Standard-Modus und Schlagfunktion
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T20
- Abmessungen / Länge: 160 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, schraubendreher torx, Schraubwerkzeug, Schraubendreher, Schraubendrehersatz, Schraubenziehersatz, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher-Satz, Handschraubenziehersatz, Handschraubendrehersatz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubendreher-Satz, Schraubendreherset, Schraubendreher-Set, Schraubenzieherset, Schraubenzieher-Set, Handschraubendreherset, Handschraubendreher-Set, Handschraubenzieherset, Handschraubenzieher-Set |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,54* | € 13,81* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,59* | € 13,88* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,60* | € 13,93* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,67* | € 14,98* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,81* | € 16,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 83,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|