Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-V7124-T20 Herst.-Nr.: V7124-T20 EAN/GTIN: 4047728071307 |
| |
|
| | |
| - Betätigen von stark korrodierten Verschraubungen, z.B. Zentrierschrauben bei Bremsscheiben
- Durch Hammerschlag wird am Schraubendreher-Abtrieb eine Vierteldrehung in Löserichtung getätigt
- Umstellen der Modi durch Drehen des Einstellrads in 2 Schritten: Standard-Modus und Schlagfunktion
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T20
- Abmessungen / Länge: 160 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, schraubendreher torx, Schraubwerkzeug, Schraubendreher, Schraubendrehersatz, Schraubenziehersatz, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher-Satz, Handschraubenziehersatz, Handschraubendrehersatz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubendreher-Satz, Schraubendreherset, Schraubendreher-Set, Schraubenzieherset, Schraubenzieher-Set, Handschraubendreherset, Handschraubendreher-Set, Handschraubenzieherset, Handschraubenzieher-Set |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,61* | € 13,51* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,62* | € 13,58* | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,68* | € 13,68* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,30* | € 13,86* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,42* | € 14,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|