Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-V6202-12 Herst.-Nr.: V6202-12 EAN/GTIN: 4047728062510 |
| |
|
| | |
| - Flaches Einsatz-Profil – Direktes Ansetzen an der Mutter / Verschraubung
- Steckschlüssel-Einsätze ohne Einlauffase
- Superkurze Einsätze ermöglichen Arbeiten an sehr engen Stellen
- Durchgängige Steckschlüssel ermöglichen Arbeiten an Stehbolzen
- Steckschlüssel-Einsätze mit Außensechskant SW 17 mm zur Betätigung mit Ring-, oder Maulschlüssel
Warum „superflach“? Der nutzbare Arbeitsraum an Fahrzeugen, Maschinen, Automaten etc. wird enger und kleiner. Die verwendeten Werkzeuge sind oft zu groß und passen daher nicht mehr in den Arbeitsbereich Die VIGOR-Lösung: Superflache Steckschlüsseleinsätze Vorteile: - Der zur Hälfte in der Knarre versenkte Einsatz bewirkt mehr Platz bei beengten Arbeitsverhältnissen
- Das Entfallen der Einlauffase ermöglicht direktes Aufsetzen des Einsatzes auf dem Sechskant-Schraubenkopf – selbst bei extrem flachen Verschraubungen und bringt dem Anwender eine hohe Kraftübertragung
- Direktes Aufsetzen auf die Verschraubung schließt Beschädigung beim Schraubvorgang aus
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 12 mm
- Abmessungen / Länge: 23 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, vigor 3/8" steckschlüsselsatz, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug, Schraubenschlüssel, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Schlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,83* | € 4,26* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,93* | € 4,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,02* | € 4,72* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,33* | € 4,85* | | | | Lager 2478 | | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,30* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 73,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|