Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 990S/11 ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm ∙ Innen ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
990S/11
990S/11
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-990S/11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     990S/11
EAN/GTIN:
     4000896162406
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz Vielzahn
Kraftsteckschlüsseleinsatz Vielzahn

Anwendung:
Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil
z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad

  • Innenvierkant 20 = 34″ Antrieb ermöglicht Übertragung hoher Lösekräfte
  • Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit
  • Für z.B. AUDI A3 Bj. 2004 →, VW Touran Bj. 2004 →, Golf 5 Bj. 2003 →, ŠKODA Octavia Bj. 2008 →, SEAT León Bj. 2005 →
  • 990 S-14: VW Passat 3C Bremsträgerverschraubung hinten sowie Stoßdämpfer-Verschraubung vorne,
    VW T4 unteres Traggelenk.
    Gegenhalten der Stoßdämpfer bei VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 Typ 8P, TT sowie SEAT León
  • 990 S-16: Bremsanlage, Antriebsrad der Nockenwelle und hinterem Bremssattel
    z.B. VW Touareg und Phaeton
  • 990 S-18 Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit
    z.B. VW Touran Bj. 2004 →, AUDI A3 Bj. 2004 →, Golf 5 sowie konstruktionsgleiche ŠKODA
  • 990 S-14 Lg: Bremsträgerverschraubung hinten sowie Stoßdämpferverschraubung vorne an VW Passat 3C
    Schwungscheibe MB 541-542-904
  • Gegenhalten der Stoßdämpfer bei VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 Typ 8P, TT, SEAT León
  • 990 S-16 Lg: Bremsanlage, Antriebsrad der Nockenwelle und hinterer Bremssattel
    z.B. VW T5 Bj. 2004 → 2.5 TDI Motorcode: AXD, BNZ, Touareg Bj. 2003 → Motorcode: BAC, BPE und Phaeton,
    Schwungscheibe Atego.
  • 990 S-18 Lg: Fahrwerk sowie zum Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit z.B. VW Touran Bj. 2004 →, AUDI A3 Bj. 2004 , Golf 5 sowie konstruktionsgleiche ŠKODA
  • Wahlweise Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ oder
    Außensechskant 24 mm
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Außen-Sechskant 24 mm
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18
  • Netto-Gewicht (kg): 1.3 kg
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 11
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
11
Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Schlag-Schraubendreher, Schlag-Schraubenzieher, Schlagschraubendreher, Schlagschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, schraubendreher torx, hazet schraubendreher torx, Schlag-,
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 87,85*
€ 108,11*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 87,89*
€ 108,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,67*
€ 109,21*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,58*
€ 109,75*
Lager 2478
9
Frei Haus
ab € 95,30*
€ 117,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 95,30* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.