Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 990S/11 ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 24 mm Außen-Sechskant ∙ ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
990S/11
990S/11
900SZ6-24;900SZ6-22;900SZ6-36;900SZ6-27;900SZ6-30;900SZ6-32;900SZ6-21;900SZ6-18;900SZ6/11;900SZ6-19;990S-14;990S-18;990S-16;990S-16LG;990S-14LG;990S-18LG;903SLG6-19;903SLG6-17;903SLG6/5;990S/11;1003S-07;900SLG6-24;1003S-1
990S/11
990S/11
Artikel-Nr.:
     1156-990S/11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     990S/11
EAN/GTIN:
     4000896162406
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz Vielzahn
Kraftsteckschlüsseleinsatz Vielzahn

Anwendung:
Verschraubungen an Nkw und Pkw mit XZN-Profil
z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren, Stoßdämpfern sowie Nockenwellen-Rad

  • Innenvierkant 34″ (20 mm) Antrieb ermöglicht Übertragung hoher Lösekräfte
  • Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit
  • Für z.B. AUDI A3 Bj. 2004 →, VW Touran Bj. 2004 →, Golf 5 Bj. 2003 →, ŠKODA Octavia Bj. 2008 →, SEAT León Bj. 2005 →
  • 990S-14: VW Passat 3C Bremsträgerverschraubung hinten sowie Stoßdämpferverschraubung vorne,
    VW T4 unteres Traggelenk.
    Gegenhalten der Stoßdämpfer bei VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 Typ 8P, TT sowie SEAT León
  • 990S-16: Bremsanlage, Antriebsrad der Nockenwelle und hinterem Bremssattel
    z.B. VW Touareg und Phaeton
  • 990S-18 Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit
    z.B. VW Touran Bj. 2004 →, AUDI A3 Bj. 2004 →, Golf 5 sowie konstruktionsgleiche ŠKODA
  • 990S-14LG: Bremsträgerverschraubung hinten sowie Stoßdämpferverschraubung vorne an VW Passat 3C
    Schwungscheibe MB 541-542-904
  • Gegenhalten der Stoßdämpfer bei VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 Typ 8P, TT, SEAT León
  • 990S-16LG: Bremsanlage, Antriebsrad der Nockenwelle und hinterer Bremssattel
    z.B. VW T5 Bj. 2004 → 2,5 TDI Motorcode: AXD, BNZ, Touareg Bj. 2003 → Motorcode: BAC, BPE und Phaeton,
    Schwungscheibe Atego
  • 990S-18LG: Fahrwerk sowie zum Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit z.B. VW Touran Bj. 2004 →, AUDI A3 Bj. 2004, Golf 5 sowie konstruktionsgleiche ŠKODA
  • Wahlweise Innenvierkant Antrieb 12″ (12,5 mm) oder
    Außensechskant 24 mm
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Motor-Code Diesel:
    AXD ∙ BNZ ∙ BAC ∙ BPE
  • Made in Germany
  • Antrieb: 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 24 mm Außen-Sechskant
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Netto-Gewicht (kg): 1.3 kg
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 11
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Knarrenkasten | Ratschenkoffer | Ratschenkasten | Ratschkasten | Ratschekasten | Nusskasten | Kraft | Schraubendreher | Satz | Sortiment | Set | Steckschlüsselkasten | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | 3/4 | 3/4 Zoll | 3/4" | Schraubenzieher | Steckschlüsselgarnitur | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Impact-Werkzeug | Kraft Steckschlüsseleinsatz und Zubehör | Nusskasten | Knarrenkasten | Steckschlüssel Satz | Schlagschrauber-Einsätze und Zubehör | Vielzahn-Schrauben-Werkzeug (XZN) | XZN-Schrauben-Werkzeug | Werkzeug-Kasten / -Koffer / -Schrank | Werkzeug Satz / Sortiment | Ratschenkoffer | Ratschenkasten | Ratschkasten | Ratschekasten | Kraft | Schraubendreher | Satz | Sortiment | Set | Steckschlüsselkasten | Halbzoll | 1/2 Zoll | 1/2 | 1/2" | 3/4 | 3/4 Zoll | 3/4" | Schraubenzieher | Steckschlüsselgarnitur | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | 990S/11
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
hz-class Unterklassen:
640240 Bremsendienst | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
11
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlag-, Maschinenschrauber-Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990 S ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ für Innenvielzahn-Profil (XZN)
Produktgruppe:
990S-Satz
Netto-Gewicht (kg):
1.3 kg
Abtrieb:
Innen Vielzahn Profil XZN
Antrieb:
3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl | 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl | 24 mm Außen-Sechskant
Motor-Code Diesel:
AXD ∙ BNZ ∙ BAC ∙ BPE
Material:
Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Oberfläche:
phosphatiert, geölt
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Lieferumfang:
990S-14 | 990S-16 | 990S-18 | 990S-14LG | 990S-16LG | 990S-18LG | 1000S-G1736 | 1000S-H1736 | 1003S-1
Produktempfehlung:
9012M | 1000Z-30 | 2583 | 4912-2 | 4937-101/4
Ersatzteil:
1000S-G1736
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040412
Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Schlag-Schraubendreher, Schlag-Schraubenzieher, Schlagschraubendreher, Schlagschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, schraubendreher torx, hazet schraubendreher torx, Bits,XZN Vielzahn-Schraubendrehereinsatz,XZN-Vielzahn-Schraubendrehereinsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 88,01*
€ 107,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,13*
€ 108,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,50*
€ 110,36*
€ 4,90*
ab € 89,91*
€ 113,58*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,41*
€ 116,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 88,01* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.