Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosserie-Pistole für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung 9042P-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9042P-4
9042P-4
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-9042P-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9042P-4
EAN/GTIN:
     4000896209613
Suchbegriffe:
Hohlraumpistole
Unterbodenschutz-Pistole
Unterbodenschutzpistole
Hohlraumversiegelung

Anwendung:
Pflege und Instandhaltung von Pkw und anderen Fahrzeugen
Geeignet für wässrige oder ölige Flüssigkeiten

  • Leichter Austausch von Düse und Schlauch
  • Inklusive Metallsaugrohr
  • Flüssigkeitsdurchfluss benutzerfreundlich durch Abzug regulierbar
  • Inklusive Düse und Hohlraumschlauch
  • Luftbedarf mit Düse 380 l/min bei 8 bar
  • Luftbedarf mit Düse 255 l /min bei 6 bar
  • Luftbedarf mit Hohlraumschlauch: 180 l/min bei 8 bar
  • Luftbedarf mit Hohlraumschlauch: 165 l/min bei 6 bar
  • Gewinde: BSP/NPT
  • Hohlraumschlauch: 920 mm nutzbare Länge
  • Handgriff, Abzug und Ventil aus Acetal-Kunststoff
  • Dichtungen und O-Ringe aus Nitril
  • Düsen aus Stahl / Kunststoff
  • Feder aus gehärtetem Federstahl
  • Nettogewicht mit Düse 350 Gramm
  • Nettogewicht mit Hohlraumschlauch 338 Gramm
  • Anschlussgewinde Kartusche: M41 x 3
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 16 bar
  • Abmessungen / Länge: 251 mm
  • Temperaturbereich: -10°C – 80°C
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 38,04*
€ 50,70*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 38,43*
€ 51,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,17*
€ 51,78*
1
€ 4,90*
ab € 39,07*
€ 53,38*
Lager 2478
5
2
Frei Haus
ab € 41,46*
€ 56,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 113,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.