Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Karosserie-Pistole für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung 9042P-4 ∙ Länge: 251 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9042P-4
9042P-4
9042P-4
9042P-4
Artikel-Nr.:
     1156-9042P-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9042P-4
EAN/GTIN:
     4000896209613
Suchbegriffe:
Hohlraumpistole
Unterbodenschutz-Pistole
Unterbodenschutzpistole
Hohlraumversiegelung

Anwendung:
Pflege und Instandhaltung von Pkw und anderen Fahrzeugen
Geeignet für wässrige oder ölige Flüssigkeiten

  • Leichter Austausch von Düse und Schlauch
  • Inklusive Metallsaugrohr
  • Flüssigkeitsdurchfluss benutzerfreundlich durch Abzug regulierbar
  • Inklusive Düse und Hohlraumschlauch
  • Luftbedarf mit Düse 380 l/min bei 8 bar
  • Luftbedarf mit Düse 255 l/min bei 6 bar
  • Luftbedarf mit Hohlraumschlauch: 180 l/min bei 8 bar
  • Luftbedarf mit Hohlraumschlauch: 165 l/min bei 6 bar
  • Gewinde: BSP / NPT
  • Hohlraumschlauch: 920 mm nutzbare Länge
  • Handgriff, Abzug und Ventil aus Acetal-Kunststoff
  • Dichtungen und O-Ringe aus Nitril
  • Düsen aus Stahl / Kunststoff
  • Feder aus gehärtetem Federstahl
  • Nettogewicht mit Düse 350 Gramm
  • Nettogewicht mit Hohlraumschlauch 338 Gramm
  • Anschlussgewinde Kartusche: M41 x 3
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 16 bar
  • Abmessungen / Länge: 251 mm
  • Temperaturbereich: -10°C – 80°C
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6 bar
CrossReference:
9042-4 | 4000896147090
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Spritzpistole / -gerät / Sprühflasche | 9042-4 | 4000896147090 | 9042P-4
Vorgänger-Artikelnummer:
9042-4 | 4000896147090
hz-class Hauptklasse:
400180 Zubehör ∙ Verbindungsteile
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Kombi-Spritzpistole
Produktgruppe:
9042
Länge:
251 mm
Abmessungen / Länge:
251 mm
Produktempfehlung:
9040-7 | 9012M | 199N-1 | 795-1 | 4550-3
Ersatzteil:
9042P-4-01
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069290
Weitere Suchbegriffe: Unterbodenschutz, Unterbodenschutzmittel, hazet unterbodenschutzpistole, hohlraumpistole, Fettpressen,Handhebelfettpressen,Hebelfettpresse,Pressen Fett-,Fettpresse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 38,05*
€ 50,78*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,65*
€ 51,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,95*
€ 51,76*
1
€ 4,90*
ab € 39,14*
€ 53,31*
7 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 41,30*
€ 54,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.