Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckplatte ∙ mit 2 Zapfen 4970-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4970-8
4970-8
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-4970-8
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4970-8
EAN/GTIN:
     4000896052974
Suchbegriffe:
Bremskolben-Rücksetzgerät
KFZ-Werkzeugadapter
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher

Anwendung:
Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung

  • Druckplatte mit 2 Zapfen für:
    • AUDI ∙ Bremssattel-Ausführung beachten
    • CITROËN ∙ Bremssattel-Ausführung beachten
    • VOLKSWAGEN
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 44 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 55 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 6 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: bremskolben-rücksetzgerät hazet, radnaben abzieher, Druckplatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 29,98*
€ 39,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,79*
€ 39,54*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,21*
€ 39,73*
1
€ 4,90*
ab € 30,36*
€ 41,12*
Lager 2478
2
2
Frei Haus
ab € 34,73*
€ 46,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 93,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.