Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1171159 Herst.-Nr.: 4970-8 EAN/GTIN: 4000896052974 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung - Druckplatte mit 2 Zapfen für:
- AUDI ∙ Bremssattel-Ausführung beachten
- CITROËN ∙ Bremssattel-Ausführung beachten
- VOLKSWAGEN
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 44 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 55 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 6 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,99* | € 39,74* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,90* | € 39,96* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,12* | € 40,17* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,53* | € 41,61* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,08* | € 42,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|