Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenspiegel Montagewerkzeug 2715-20H ∙ Innen-5-Stern Profil mit Zapfen ∙ 20H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2715-20H
2715-20H
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-2715-20H
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2715-20H
EAN/GTIN:
     4000896118717
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

Anwendung:
Aus- und Einbau der Außenspiegel an MERCEDES-BENZ Typ 203 und 204 (C-Klasse), Typ 211 und 212 (E-Klasse)

  • T-Griff aus Kunststoff
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Innen-5-Stern Profil mit Zapfen
  • Schlüsselweite: ∙ 20H
  • Abmessungen / Länge: 225 mm
  • Länge l1: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,23*
€ 17,56*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,74*
€ 17,66*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,18*
€ 17,74*
Lager 2478
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 17,91*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,78*
€ 18,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 21 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 70 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 89,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.