Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Außenspiegel Montagewerkzeug 2715-20H ∙ Innen-5-Stern Profil mit Zapfen ∙ 20H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2715-20H
2715-20H
Artikel-Nr.:
     C1156-2715-20H
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2715-20H
EAN/GTIN:
     4000896118717
Suchbegriffe:
Bits,Innensechsrund-Schraubendreher...

Anwendung:
Aus- und Einbau der Außenspiegel an MERCEDES-BENZ Typ 203 und 204 (C-Klasse), Typ 211 und 212 (E-Klasse)

  • T-Griff aus Kunststoff
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Innen-5-Stern Profil mit Zapfen
  • Schlüsselweite: ∙ 20H
  • Abmessungen / Länge: 225 mm
  • Länge l1: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
20H
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Handgriff:
T-Griff aus Kunststoff
hz-class Hauptklasse:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
230240 Sonstige Schraubendreher | 230100 T-Griff
Bezeichnung Produktgruppe:
Außenspiegel-Montagewerkzeug
Produktgruppe:
2715
Länge l1:
200 mm
Länge l2:
225 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.04 kg
Abtrieb:
Innen-5-Stern Profil mit Zapfen
Abmessungen / Länge:
225 mm
Produktempfehlung:
828LG-T20 | 9033N-9 | 1959-3 | 1961L-3 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040490
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.