Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelgerät Satz 2193/4K ∙ Anzahl Werkzeuge: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2193/4K
2193/4K
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-2193/4K
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2193/4K
EAN/GTIN:
     4000896014088
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
Radlager-Werkzeugsatz
bördelgerät hazet

Anwendung:
Speziell für F-Bördel an kunststoffummantelten Bremsleitungen ⌀ 4,75 mm

  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 290 mm x 173 mm x 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.32 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
4
Weitere Suchbegriffe: bördelgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,87*
€ 451,48*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 402,18*
€ 451,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,14*
€ 455,73*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,26*
€ 457,85*
Lager 2478
9
Frei Haus
ab € 470,25*
€ 523,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,79*
€ 623,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,37*
€ 609,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 512,36*
€ 609,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,19*
€ 596,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 501,17*
€ 596,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,95*
€ 583,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 489,94*
€ 583,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,25*
€ 559,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 470,25* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.