Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bördelgerät Satz 2193/4K ∙ L x B x H: 290 mm x 173 mm x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2193/4K
2193/4K
Artikel-Nr.:
     1156-2193/4K
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2193/4K
EAN/GTIN:
     4000896014088
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
Radlager-Werkzeugsatz
bördelgerät hazet

Anwendung:
Speziell für F-Bördel an kunststoffummantelten Bremsleitungen ⌀ 4,75 mm

  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 290 mm x 173 mm x 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.32 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen:
CrossReference:
KL-0117-2 KB | 1356
CrossReferenz Volkswagen:
1356
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Fahrwerk | Bremsen | Bördelgerätsatz | Bördeln | Bördelgerät | Satz | Sortiment | Set
Schluesselworte:
Bördelgerät | Bremsen-Werkzeug | Werkzeug Satz / Sortiment | Fahrwerk | Bremsen | Bördelgerätsatz | Bördeln | Satz | Sortiment | Set | KL-0117-2 KB | 1356 | 2193/4K | AUDI, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
640240 Bremsendienst
Anzahl Werkzeuge:
4
Bezeichnung Produktgruppe:
Bördelgerät
Produktgruppe:
2193-Satz
Netto-Gewicht (kg):
2.32 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
AUDI | SEAT | ŠKODA | VOLKSWAGEN
Länge:
290 mm
Abmessungen / Länge:
290 mm x 173 mm x 50 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
Verpackung innen:
2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Lieferumfang:
2181N-1 | 2193-1 | 2193-2 | 2193A
Produktempfehlung:
4956-1 | 2871-E24 | 748LGB-4 | 612N-12X14 | 2200SC-2
Ersatzteil:
165-L | 163-560L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21019090
Weitere Suchbegriffe: bördelgerät, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 402,00*
€ 451,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,60*
€ 453,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,64*
€ 455,59*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,98*
€ 459,82*
€ 4,90*
ab € 415,48*
€ 463,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,37*
€ 537,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,47*
€ 528,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,20*
€ 511,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,65*
€ 501,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,00*
€ 478,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 402,00* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.